曜日別特売
161-JZV-V2-W3-J エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 89595187

 

161-JZV-V2-W3-J エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 89595187
161-JZV-V2-W3-J エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 89595187
161-JZV-V2-W3-J エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 89595187
161-JZV-V2-W3-J エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 89595187
161-JZV-V2-W3-J エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 89595187
161-JZV-V2-W3-J エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 89595187

エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(帽体)
内容量1個注文コード89595187品番161-JZV-V2-W3-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,970

リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換が簡単にできます。

用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン、内装:低密度ポリエチレントラスコ品番493-5039質量(g)4452018年トラスコ掲載ページ6 0113

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89595187161-JZV-V2-W3-J11657537161-JZV V-2 W-3161-JZV-V2-W3-J エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 11657537エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)谷沢製作所1個
4,098
税込4,508
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする