曜日別特売
1610VJ-SH-W3V2-J エアライト搭載シールド面付ヘルメット 谷沢製作所 89595302

1610VJ-SH-W3V2-J エアライト搭載シールド面付ヘルメット 谷沢製作所 89595302
1610VJ-SH-W3V2-J エアライト搭載シールド面付ヘルメット 谷沢製作所 89595302
1610VJ-SH-W3V2-J エアライト搭載シールド面付ヘルメット 谷沢製作所 89595302

エアライト搭載シールド面付ヘルメット

(2件のレビュー)
当日出荷名入れ可当日出荷とは
色(帽体)ホワイト
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
トラスコ品番799-5741
内容量1個注文コード89595302品番1610VJ-SH-W3V2-J
参考基準価格(税別)¥14,040販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装の取り外しができます。
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。
ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。

用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用色(帽体)ホワイト使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用材質帽体・シールド面:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン仕様シールド面内蔵型、通気孔付、溝付タイプ、衝撃吸収ライナー(エアライト)付トラスコ品番799-5741質量(g)535名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89595302
2020-10-18
用途: 普段の設備工事
OKA冷凍サービス

軽いし簡単に洗えるので清潔できるしスチロールより通気性がよく涼しくてとてもよい

対象商品 : 89595327
2019-04-29
用途: 電気工事

想像通り、良いものです。シールドは、大事です。お勧めします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする