曜日別特売
KMH-100 ハンドル KMH型本体 LAMP(スガツネ工業) 89595387

 

KMH-100 ハンドル KMH型本体 LAMP(スガツネ工業) 89595387
KMH-100 ハンドル KMH型本体 LAMP(スガツネ工業) 89595387
KMH-100 ハンドル KMH型本体 LAMP(スガツネ工業) 89595387

ハンドル KMH型本体

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
質量(g)162
内容量1個注文コード89595387品番KMH-100
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。
表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。
キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。

材質亜鉛合金トラスコ品番441-7411全長(mm)125質量(g)162種類ハンドル全高(mm)40グリップ径(Φmm)16ねじ寸法M5仕上サチライトクロムめっき取付け方法丸穴取付ピッチ(mm)100耐荷重(N)500U字形種類ストレート面付形種類U字形
注意
トラスねじは使用できません。
キャップは別売品です。1ヶ単位での販売です。ハンドルと合わせてご注文ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする