SVAJ005 ストップウォッチソーラー スタンダード セイコー(SEIKO) 89595737

SVAJ005 ストップウォッチソーラー スタンダード セイコー(SEIKO) 89595737
SVAJ005 ストップウォッチソーラー スタンダード セイコー(SEIKO) 89595737

ストップウォッチソーラー スタンダード

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード89595737品番SVAJ005
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
最大計時100時間最小計時1/100(秒)トラスコ品番451-9019ブルー質量(g)61電源ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続)寸法(縦×横×厚さ)(mm)73×61×23計測内容最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示防水性5気圧防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89595721
2020-07-25
用途: 機械の保守点検時
建設業・工事業

操作は至って簡単でした。
電池の交換をし無くていいのはうれしいですね。

対象商品 : 89595721
2017-12-08
用途: 時間測定

ラップ計測機能が付いていて、なおかつメモリが300件まで記録できるので、非常に便利です。価格は高いですが、価値はあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする