セイコー(SEIKO)
ストップウォッチソーラー スタンダード
(2件のレビュー)
取扱い終了
色
レッド
ブラック
イエロー
ブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89595746
品番
SVAJ007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
最大計時
100時間
最小計時
1/100(秒)
トラスコ品番
451-9027
色
レッド
質量(g)
61
電源
ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
73×61×23
計測内容
最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
防水性
5気圧防水