曜日別特売
CS045000CR カッティングシート000 中川ケミカル 89595756

カッティングシート000

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード89595756品番CS045000CR
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

装飾用シートのスタンダートです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。

用途屋内または短期屋外用に。材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系トラスコ品番835-7403幅(mm)450質量(kg)2無色透明長さ(m)12粘着力18N/25mm2018年トラスコ掲載ページ6 1595
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする