ダンロップ ホームプロダクツ
ビニール厚手 裏毛付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
M
L
色
バイオレット
ピンク
バイオレット
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89596552
品番
6352
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
しっかりガードの厚手です。
用途
油作業・薬品作業・自動車作業・機械作業・清掃作業・ビル清掃作業・その他清掃作業
サイズ
M
全長(cm)
32.0
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
20.1
材質
表:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用)、裏:綿、レーヨン(植毛)
色
バイオレット
厚さ(mm)
0.45
入数(双)
1
機能
耐油・抗菌
トラスコ品番
439-7126
質量(g)
110
材質(裏)
レーヨン、綿(植毛)
材質(表)
塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤使用)