曜日別特売
1827 ポリオレフィン エコハンド手袋 ダンロップ ホームプロダクツ 89596613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリオレフィン エコハンド手袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズL
内容量1箱(100枚)注文コード89596613品番1827
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
サイズL全長(cm)25.0中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)30材質ポリオレフィン樹脂透明厚さ(mm)約0.025規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工エンボスなしトラスコ品番434-9091質量(g)220タイプ極うす手タイプ入数(双)1TKG品番9-1472-0503TKG品番(2017)6-1319-0603
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89596604
2021-03-06
用途: 食品加工及び掃除で使用
メンテナンスKMサービス業

食品衛生法適合品なので食品加工時に使用している、私には大きいけど、はめやすいし脱ぎやすくすごく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする