テクロック
普及型デジタルシックネスゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
校正証明書
-
付属品
-
注文コード
89597322
品番
SMD-540S2
参考基準価格(税別)
¥29,650
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・付属品・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
デジタルシクネスゲージ
モノタロウ
¥
7,998
¥
8,798
税込
測定範囲(mm)
12
最小表示(mm)
0.01
付属品
-
トラスコ品番
451-4891
材質
測定子、アンビル:セラミック
質量(g)
250
タイプ
差し込み深さ30mmの簡易モデル
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
2以下
アンビル形状(mm)
Φ10平
測定子(mm)
10フラット
測定子形状(mm)
Φ10平
差込深さ(mm)
30
平行度(μm)
5
指示誤差(μm)
±20
校正証明書
-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。