73327-019-30 ストライク ショート 5.11 89597524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

73327-019-30 ストライク ショート 5.11 89597524
73327-019-30 ストライク ショート 5.11 89597524
73327-019-30 ストライク ショート 5.11 89597524

ストライク ショート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)76.2
サイズ30
内容量1枚注文コード89597524品番73327-019-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,790
販売価格(税別)
18,900

5.11社製ストライクパンツのショートタイプです。
4-WAYストレッチと裂け止め加工が特長のFlex-Tac[[(R)]]生地(5.11社特許取得済)を使用しており、耐久性が高く快適な履き心地です。
テフロン[[(R)]]加工が施されており、汚れや水をはじきます。
ポケットが12個付いています。

ブラックサイズ30ウエスト(cm)76.2トラスコ品番836-9482種別ショートパンツ材質ポリエステル65%、綿35%質量(g)460股下(cm)282018年トラスコ掲載ページ6 0344
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする