AG-501 エアーガン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89598695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG-501 エアーガン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89598695
AG-501 エアーガン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89598695

エアーガン

(3件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
ノズル長(mm)500
内容量1個注文コード89598695品番AG-501
参考基準価格(税別)¥7,265販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

細いチューブ先端が正確にエアーを吹き付けます。
人間工学に基づいたデザインは使いやすく、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。

用途
エアブロー用として。
ノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)4.0エアー取付口R1/4(PT1/4)仕様プラグ付トラスコ品番447-1865全長(mm)211質量(g)211使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)655寸法H(mm)133ねじ径R1/4(PT1/4)寸法A(mm)500最大使用圧力(MPa)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89598652
2019-07-11
用途: パイプ内清掃

配管の内部を清掃するために、ラバーチップノズルを装着して使用したが
数回使用したら赤いレバーが外れて取れてしまった。使い方が悪いと思い同じものを再度購入したがまた同じように壊れた。
メーカー品だと信じて購入したが粗悪品だった。

1が参考にしています
対象商品 : 89598652
2018-06-10
用途: バイク整備

商品が到着したので早速付属のプラグをねじ込んだら割れてしまい使えませんでした。以前使用していたエアガンは、プラグ差し込み部が鋳込みで真鍮のメスが込まれていました。メーカー品であれば同程度のものであろうと思い購入させて頂きましたが、こちらは違いました。やはり値段相応ですね。

2が参考にしています
2018-06-09
用途: バイク整備
プロ・ガレージ

プラグの取り付け時に割れてしまい使えませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする