曜日別特売
TAGS-01 シールドノーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89598774

 

TAGS-01 シールドノーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89598774
TAGS-01 シールドノーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89598774

シールドノーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89598774品番TAGS-01
参考基準価格(税別)¥1,795販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
トラスコ品番447-2721質量(g)25寸法L(mm)17寸法D(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89598774
2018-08-08
用途: 機械作業時のエアブロー
株式会社三明工作所

写真では真ん中部分が金属になっているのに届いたものはゴム製でした。
使用環境が油を使用するためゴムの劣化が早いので、金属も試してみたかったのですが
同時にゴム製の物も注文し比べようと思っていたのにゴム製どうしでは比較できないので
現物と写真が違うなら材質などを書いておいてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする