62074-019-M ホライゾンフーディー2.0 5.11 89598967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

62074-019-M ホライゾンフーディー2.0 5.11 89598967
62074-019-M ホライゾンフーディー2.0 5.11 89598967
62074-019-M ホライゾンフーディー2.0 5.11 89598967
62074-019-M ホライゾンフーディー2.0 5.11 89598967
62074-019-M ホライゾンフーディー2.0 5.11 89598967
62074-019-M ホライゾンフーディー2.0 5.11 89598967

ホライゾンフーディー2.0

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1枚注文コード89598967品番62074-019-M
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

女性用パーカーです。
インナーのフリース素材が熱を逃がさず温かさが持続します。
腕部分にマチが付いているため腕を大きく動かすことができます。

ブラックサイズMトラスコ品番836-9473材質ポリエステル94%、スパンデックス6%質量(g)450胸囲(cm)92.7~96.5着丈(cm)642018年トラスコ掲載ページ6 0343
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする