※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ナットスピンナー ショートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
差込角(mm)
6.35
6.35
9.5
12.7
全長(mm)
100
100
200
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89598984
品番
NS2S
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
100
トラスコ品番
447-2314
材質
構造用鋼
質量(g)
65
寸法D(mm)
16.2