NS3 ナットスピンナー スタンダードタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS3 ナットスピンナー スタンダードタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599027
NS3 ナットスピンナー スタンダードタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599027
NS3 ナットスピンナー スタンダードタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599027

ナットスピンナー スタンダードタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)9.5
全長(mm)300
内容量1本注文コード89599027品番NS3
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
差込角(mm)9.5全長(mm)300トラスコ品番447-2322材質構造用鋼質量(g)305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89599027
2018-10-16
用途: スクーターのメンテナンス
その他業種

ソケットレンチでは対応出来ない強トルクが掛かっているナットを外すために調達しました。目的通り使えましたし、垂直にすれば強大なナットドライバー的に使うコトも出来て結構便利です。1本あると安心な工具だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする