曜日別特売
NS3L ナットスピンナー ロングタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599081

 

NS3L ナットスピンナー ロングタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599081
NS3L ナットスピンナー ロングタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599081
NS3L ナットスピンナー ロングタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599081

ナットスピンナー ロングタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)9.5
全長(mm)400
内容量1本注文コード89599081品番NS3L
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
差込角(mm)9.5全長(mm)400トラスコ品番447-2331材質構造用鋼質量(g)390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89599081
2022-02-24
用途: 車のメンテナンス
教育・研究機関

もちやすく、使いやすくてロングタイプの為、力が上がり苦労していたボルトが取れました。

対象商品 : 89599072
2021-02-25
用途: バイク整備及び車載用

自分としては、今までの使用経験から、安心の「トネ」です。
作り、仕上げ等申し分ありません。

対象商品 : 89599097
2021-02-13
用途: タイヤ交換

タイヤ交換時、ホイルのナットを緩める為に使用しております。
長くて重宝します。

対象商品 : 89599081
2020-08-13
用途: マイカーメンテ
製造業

固着したボルト等に高トルクを掛ける際、使用しました。色々努力して最後に緩む際、パキンと言う音と同時に振動が手に伝わり苦労して緩めた感触が味わえます。気持ち良い振動です。
持ち手が握り易い様に加工されている為、別の長いパイプ状ブレーカーのハンドル部分の穴に入れた延長は不可。

対象商品 : 89599097
2020-03-26
用途: タイヤ交換
製造業

タイヤホイールの取り付けナットを外すさいに、タイヤ屋さんで締め付けたあとに十字レンチでは緩めきれなかったのですが、これで充分に大丈夫になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする