曜日別特売
CSB-08 新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599587

CSB-08 新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599587
CSB-08 新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 89599587

新型コンビネーションスパナ インチサイズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)101
101
113
126
138
151
189
201
214
239
264
277
290
340
365
390
403
428
441
466
479
504
543
605
655
164
227
302
327
二面幅(inch)1/4
1/4
9/32
5/16
11/32
13/32
1/2
9/16
19/32
11/16
3/4
25/32
13/16
1
1-1/16
1-1/8
1-3/16
1-1/4
1-5/16
1-3/8
1-7/16
1-1/2
1-9/16
1-5/8
1-11/16
1-3/4
1-13/16
1-7/8
2
3/8
7/16
5/8
7/8
15/16
内容量1丁注文コード89599587品番CSB-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,370
全長(mm)101二面幅(inch)1/4トラスコ品番447-1946質量(g)15寸法D1(mm)12寸法D2(mm)9寸法T1(mm)3.2寸法T2(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89599657
2020-06-15
用途: インチ工具
製造業

ハーレー用にです、専用セットを購入しましたが、足らない・頼りにならない等で買い足しに探していたところ、有るじゃないですか国産が!地味な作りですが間違い有りません、レンチ部の肉が比較的薄いのが良いですね、有名海外製も所持していますが、私は断然コスパも含めて日本製です。

対象商品 : 89599614
2019-01-24
用途: HARLEY DAVIDSONのメンテナンス。
地獄商会自動車・二輪車・自転車関連業

ミラーツールがあまり好きではないので昔ながらの質素な雰囲気が好み、そして老舗トネさんの製品なので選びました。

1が参考にしています
対象商品 : 89599587
2018-09-28
用途: デフ整備

このサイズのコンビがなかなかなく困っていたので大満足です

対象商品 : 89599587
2017-12-04
用途: バイクのメンテナンス

6.35mmの六角軸ビットを掴めるので購入。やっぱ便利です。
M6ネジで頭十時ネジで強く締まってると舐めたらネジ終わりレンチにパイプかまして、ガッツリ回せる。助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする