TRUSCO
DA型エコキャップ再生コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
4
24
27
4
9
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89600244
品番
DA-5EC-LB
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。
フタをしても積み重ねができます。
容量(L)
4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
326×204×100
色
ライトブルー
トラスコ品番
432-9660
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.37
フタ
なし
適合カード差し
-
外寸法・幅(mm)
326
外寸法・高さ(mm)
100
外寸法・奥行(mm)
204
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
157
有効内寸法・高さ(mm)
90
有効内寸法・幅(mm)
278
注意
※Fシリーズとの積み重ねはできません。