TAPE-B PE使い捨てエプロン TRUSCO 89600987

メイン画像

TAPE-B PE使い捨てエプロン TRUSCO 89600987
TAPE-B PE使い捨てエプロン TRUSCO 89600987

PE使い捨てエプロン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1箱(50枚)注文コード89600987品番TAPE-B
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

使い捨てタイプのPEエプロンです。

用途水周り作業等に。ブルー着丈(cm)120幅(cm)70質量(1箱あたり)(g)620厚さ(mm)0.02トラスコ品番436-9106材質ポリエチレン(PE)質量(g)620ひも長(cm)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89600996
2020-07-09
用途: 障害のある娘の食事のときに着用
ホザナ・バスケット

つけやすく、食べこぼしや液体迄キャッチして後始末が簡単です。

1が参考にしています
対象商品 : 89601005
2018-06-19
用途: 在宅看護でおむつ交換時に使用
中部学院大学医療・福祉・介護関連業

衣類が汚れないために頻繁に使用するので、着用しやすくて、かさばらなく、値段も手ごろでした。敗れることもなく丈夫であり、簡単に捨てられます。

対象商品 : 89600987
2017-12-15
用途: 食品加工作業

頭からかぶり後ろで結んで使用しているが、一回限りの使用では単価的にも破れたら次のエプロンを使用すればよく合っている。今後もこのエプロンで対応したいと思っている。

対象商品 : 89601005
2015-10-25
用途: 催し物のキッチンで参加者に提供

軽い素材なので、使いでがあり、よかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする