曜日別特売
TPPB-15-F PPバケツ用フタ TRUSCO 89601127

PPバケツ用フタ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)322
内容量1個注文コード89601127品番TPPB-15-F
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

PPバケツ(TPPBタイプ)用のフタです。
食品衛生法適合品です。

容量(L)-ブルー材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番437-8075高さ(mm)43質量(g)180形状丸形外径(Φmm)322商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89601136
2021-04-19
用途: 水中ポンプ収納用

モノタロウ製 バケツ PP製 ブルー、ポリプロピレン 22L 専用のフタだと思います。
色も合うし、蓋をロックする耳掛け部分もぴったり合いました。

3が参考にしています
対象商品 : 89601127
2017-12-18
用途: ゴミ箱の蓋
農・林・水産業

色違いで茶色が欲しかった。ゴミ箱はいつもブルーやグレーでもっと周りにマッチする色がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
1が参考にしています
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする