TRUSCO
SUSメッシュ棚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
間口(mm)
800
550
800
棚段数
3
3
4
棚段数(段)
3
3
4
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89601321
品番
TSM19-3333
参考基準価格(税別)
¥50,310
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
800×350×828
棚段数
3
トラスコ品番
454-0468
質量(kg)
5.5
高さ(mm)
828
奥行(mm)
350
間口(mm)
800
材質(スリーブ)
樹脂
棚段数(段)
3
有効間口(mm)
750