曜日別特売
9413100 バックパック ハントレス ALPS-O 89601426

9413100 バックパック ハントレス ALPS-O 89601426
9413100 バックパック ハントレス ALPS-O 89601426
9413100 バックパック ハントレス ALPS-O 89601426
9413100 バックパック ハントレス ALPS-O 89601426
9413100 バックパック ハントレス ALPS-O 89601426

バックパック ハントレス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード89601426品番9413100
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

女性用バックパックです。
背面部分は背中につかないような構造になっているため汗をかいても快適な使い心地が続きます。
ジッパー付のフロントポケット内部はポケットで細かく仕切られているため荷物を整理して収納することができます。
コンプレッションベルト付です。

容量(L)36Xtra仕様レインカバー(オレンジ色)付、コンプレッションベルト付トラスコ品番836-3311材質ナイロン幅(mm)330質量(kg)1.3容量36L高さ(mm)533奥行(mm)102ポケット数正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つポケット外3個2018年トラスコ掲載ページ4 2193
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする