THC-04B TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO 89601531

THC-04B TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO 89601531
THC-04B TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO 89601531
THC-04B TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO 89601531

TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
OD
容量(L)4.3
内容量1個注文コード89601531品番THC-04B
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。

用途
小物の整理や保管に最適です。
事務所や物置の整理に。
容量(L)4.3耐荷重(kg)10外寸(幅×奥行×高さ)(mm)298×207×100有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)246×165×96ODトラスコ品番440-8071材質ポリプロピレン(PP)質量(g)343外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×207×100外寸法・幅(mm)298外寸法・高さ(mm)100有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)246×165×96外寸法・奥行(mm)207コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)165有効内寸法・高さ(mm)96有効内寸法・幅(mm)246
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37320062
2025-04-08
用途: ビス箱
あかり電創 裏橋

今回に限らずに色んなサイズを沢山購入しておりますが積み上げても安定してとても使い易いです

対象商品 : 37320053
2023-03-13
用途: 型枠
白雪姫

氷作りに使っています
他だと膨張して割れてしまいますがこの製品は大丈夫です

1が参考にしています
対象商品 : 39592585
2022-09-08
用途: 出荷部材入れとして使用
製造業

丁度良いサイズで、蓋を使用して使うと積み重ねて保管出来るので
収納いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 37320062
2022-09-25
用途: 倉庫整理
有限会社橋口電工建設業・工事業

普通のコンテナですがコスパは良いと思います。数が必要ならおすすめです。

対象商品 : 39592637
2021-02-03
用途: ケーブル類や部品の整理

今回で2度目の購入です.保管庫の棚に収まるちょうど良いサイズがなかなか見つからなかったのですが,これはぴったりです.透明だと中身も見えるので便利です.

1が参考にしています
対象商品 : 89601583
2019-07-18
用途: 冷凍庫の氷入れ
山﨑エクスパートその他業種

強さもあり寸法も丁度入る大きさで
重ねて品物入れられるので助かりました

対象商品 : 89601556
2019-04-02
用途: 部品の整理
製造業

箱の色が良くて積み重ねてもお洒落な感じに使えます。

対象商品 : 39592585
2018-12-10
用途: 器材(スプレー)をストック・運搬する時
広栄工業株式会社建設業・工事業

相当古い同型を使っていたのが割れたので購入しました。ホームセンターなどでは手に入りにくいサイズなので助かりました。
ただ、古いモノと比べると若干プラスチックが薄いような気がします。抑えた感じが少し柔らかいので強度が落ちてなければいいがとは思っています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
1が参考にしています
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする