曜日別特売
52953-15 AltaContour EXT ALTA 89601602

AltaContour EXT

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ACU
内容量1個注文コード89601602品番52953-15
参考基準価格(税別)¥11,360販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

膝の部分だけでなくプロテクター部分がすねまでプロテクトできる構造となっているので広範囲に足を保護できます。
摩擦、横滑りがしにくい構造となっています。

用途
屋内外の作業に。
トラスコ品番818-5587材質生地:コーデュラナイロン、ひざ部:ポリエチレン(PE)長さ(mm)83幅(mm)305ACU高さ(mm)165質量(g)6802018年トラスコ掲載ページ6 0472
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする