曜日別特売
THC-04BF THC型コンテナ蓋(Bタイプ) TRUSCO 89601626

THC-04BF THC型コンテナ蓋(Bタイプ) TRUSCO 89601626
THC-04BF THC型コンテナ蓋(Bタイプ) TRUSCO 89601626

THC型コンテナ蓋(Bタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
OD
適合THC-04B
内容量1個注文コード89601626品番THC-04BF
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

小物の整理や保管に最適です。
事務所や物置の整理に。

適合THC-04B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)306×215×27ODトラスコ品番440-8063材質ポリプロピレン(PP)質量(g)155外寸法・幅(mm)306外寸法・高さ(mm)27外寸法・奥行(mm)215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89601626
2022-07-04
用途: 出張用道具入れ

成形不良なのか、箱より大きくぶかぶか。
二個並べてのスタッキングは蓋同士がぶつかって収まらない。

対象商品 : 39592761
2020-11-20
用途: 機材(製品)の保管

リピートで注文しました。頑丈で使用しやすいそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする