50413-50 AltaFLEX ALTA 89601803

AltaFLEX

(1件のレビュー)
取扱い終了
グレー&オレンジ
内容量1組(2個)注文コード89601803品番50413-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,304

ひざの皿部分のプロテクターが広範囲にカバーしています。
パッド部分ネオプレンフォームが安定的な弾力性を保つため安定した姿勢で作業ができます。
トリコットライナーを採用しているので蒸れにくく、汚れにくくなっています。
AltaLOKを採用しています。
耐久性に優れたCORDURARのファブリックを採用しています。

用途
屋内外の作業に。
屋内外の作業に。
フローリングがある作業に。
トラスコ品番818-5590材質生地:コーデュラナイロン、ひざ部:ポリエチレン(PE)長さ(mm)83幅(mm)230グレー&オレンジ高さ(mm)165質量(g)4042018年トラスコ掲載ページ6 0472
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89601742
2022-05-22
用途: 除草作業
合同会社CoCoMi電気・ガス・熱供給・水道業

作業時の膝宛のズレが少なく、作業効率が良くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする