16900 フレクサン 80L 1lb Devcon(デブコン) 89602554

フレクサン 80L 1lb

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(0.45kg)
注文コード
89602554
品番
16900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

硬化後は、耐摩耗性に優れたゴム弾性体となります。
硬化後はコンベヤベルト並みの硬さになります。
専用プライマー(別売)と併用することにより強力に下地と接着します。

用途
タンク、ポンプのゴムライニング、コンベヤベルト修理・ショックパッド、バンパーの修理および製作・耐摩耗防音処理。
ゴムホース等のゴム製品の現場補修、シュート・遠心分離機・パーツフィーダー等の内面保護ライニング耐摩耗性を付与したい場所に
トラスコ品番
454-8639
黒色
タイプ
液状
容量(g)
450
主成分
ポリウレタン樹脂
耐熱温度(℃)
(ドライ/ウェット)80/50
可使時間(分)
30
硬化時間(時間)
16(25℃)
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
349g
ゴム硬度
87(ショアーA)
特性
耐摩耗性
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89602554
2016-04-08
用途: 幅300mmの搬送ベルトの修理
株式会社リョーシン農・林・水産業

ゴムベルトならきれいにしっかり接着できました。時間が3日ほどかかりますが、接着力が強く安心できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする