曜日別特売
116.02 ツールバック MOVE B&W 89602844

116.02 ツールバック MOVE B&W 89602844
116.02 ツールバック MOVE B&W 89602844
116.02 ツールバック MOVE B&W 89602844
116.02 ツールバック MOVE B&W 89602844

ツールバック MOVE

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89602844品番116.02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

丈夫なナイロン繊維を使用し、傷が付きにくいです。
工具入れポケットは取り外し可能です。
ツールポケットは90°まで広げることができます。

用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。ブラックトラスコ品番859-6115材質ナイロン幅(mm)350質量(kg)2.3高さ(mm)430奥行(mm)230ポケット数162018年トラスコ掲載ページ4 2209
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89602844
2020-10-25
用途: 家電修理およびメンテナンス業務で使用予定
サービス業

到着し、開梱したところ匂いが気になり、
消臭スプレーをして、天日干しなどで対処していて、
まだ使い始めていません。
匂いが抜けないようであれば、仕事では使いません。
自分使いに変更する予定です。
思ったよりサイズが大きめで、容量も大きく、
ジッパーを開くと大きく開口するので、
機能としては申し分ないだけに、余計に残念です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする