曜日別特売
ML240RXV500500 排気フィルター 旭化成 89603001

排気フィルター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(50本)注文コード89603001品番ML240RXV500500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
トラスコ品番448-0058厚さ(mm)15質量(kg)0.1本体寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)80捕集効率(%)52除塵率(%)52初期圧力損失(Pa)73ろ過風速(m/s)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする