TSN-50-N-TM アルファベットステッカー(英字・透明)50×50 TRUSCO 89603857

 

TSN-50-N-TM アルファベットステッカー(英字・透明)50×50 TRUSCO 89603857
TSN-50-N-TM アルファベットステッカー(英字・透明)50×50 TRUSCO 89603857

アルファベットステッカー(英字・透明)50×50

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容英字「N」 透明
英字「N」 透明
英字「B」 透明
英字「C」 透明
英字「D」 透明
英字「E」 透明
英字「F」 透明
英字「G」 透明
英字「H」 透明
英字「I」 透明
英字「J」 透明
英字「K」 透明
英字「L」 透明
英字「M」 透明
英字「O」 透明
英字「P」 透明
英字「Q」 透明
英字「R」 透明
英字「S」 透明
英字「T」 透明
英字「U」 透明
英字「V」 透明
英字「W」 透明
英字「X」 透明
英字「Y」 透明
英字「Z」 透明
点 透明
ハイフン 透明
内容量1組(3枚)注文コード89603857品番TSN-50-N-TM
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

屋内外使用可能です。
アルファベット管理に便利です。

表示内容英字「N」 透明取付粘着シール材質塩化ビニール(PVC)トラスコ品番438-9395寸法(mm)50×50質量(g)2縦(mm)50横(mm)50質量(g/組)2
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする