TRUSCO
アルファベットステッカー(英字・透明)50×50
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
表示内容
英字「Q」 透明
英字「Q」 透明
英字「Q」 透明
英字「B」 透明
英字「C」 透明
英字「D」 透明
英字「E」 透明
英字「F」 透明
英字「G」 透明
英字「H」 透明
英字「I」 透明
英字「J」 透明
英字「K」 透明
英字「L」 透明
英字「M」 透明
英字「N」 透明
英字「O」 透明
英字「P」 透明
英字「R」 透明
英字「S」 透明
英字「T」 透明
英字「U」 透明
英字「V」 透明
英字「W」 透明
英字「X」 透明
英字「Y」 透明
英字「Z」 透明
点 透明
ハイフン 透明
全28種類を一覧で見る
内容量
1組(3枚)
注文コード
89603911
品番
TSN-50-Q-TM
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
屋内外使用可能です。
アルファベット管理に便利です。
表示内容
英字「Q」 透明
取付
粘着シール
材質
塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番
438-9450
寸法(mm)
50×50
質量(g)
2
縦(mm)
50
横(mm)
50
質量(g/組)
2
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。