曜日別特売
TYSA-100N アングル式ナイロンキャスター TRUSCO 89604234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アングル式ナイロンキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高H(mm)132
車輪幅(mm)32
形状アングルタイプ、自在式
内容量1個注文コード89604234品番TYSA-100N
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
車輪径(Φmm)100車輪タイプ単輪形状アングルタイプ、自在式車輪幅(mm)32トラスコ品番447-3507材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロン質量(g)740取付高H(mm)132
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする