曜日別特売
EGW-763J-W イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様) TRUSCO 89604453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EGW-763J-W イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様) TRUSCO 89604453
EGW-763J-W イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様) TRUSCO 89604453
EGW-763J-W イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様) TRUSCO 89604453

イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード89604453品番EGW-763J-W
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(本体)スチール引出しなし高さ(mm)740奥行(mm)400間口(mm)600キャスター径(Φmm)100材質(車輪)ゴムトラスコ品番450-1934質量(kg)16.64材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする