TRUSCO
エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
最大口開き(mm)
300
1000
1250
1500
300
400
500
600
800
全長(mm)
460
1160
1410
1660
460
560
660
760
960
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89604916
品番
SS30C
参考基準価格(税別)
¥21,390
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥
1,598
¥
1,758
税込
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
300
アゴの深さ(mm)
175
全長(mm)
460
材質(本体)
特殊鋼
トラスコ品番
445-5011
質量(kg)
5.5