※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
最大口開き(mm)
500
1000
1250
1500
300
400
500
600
800
全長(mm)
660
1160
1410
1660
460
560
660
760
960
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89604934
品番
SS50C
参考基準価格(税別)
¥28,440
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
500
アゴの深さ(mm)
175
全長(mm)
660
材質(本体)
特殊鋼
トラスコ品番
445-5037
質量(kg)
6.62