※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
エホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
最大口開き(mm)
200
200
250
300
400
500
600
全長(mm)
320
320
370
420
520
620
720
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89604961
品番
S20C12
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
クランプ L型 標準
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
200
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
320
材質(本体)
特殊鋼
トラスコ品番
445-4871
質量(kg)
1.97