曜日別特売
S25C12 エホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプ TRUSCO 89604977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S25C12 エホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプ TRUSCO 89604977
S25C12 エホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプ TRUSCO 89604977

エホマL型クランプ(強力型)スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)250
全長(mm)370
内容量1丁注文コード89604977品番S25C12
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
モノタロウではこんなお得な商品も!
種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)120全長(mm)370材質(本体)特殊鋼トラスコ品番445-4880質量(kg)2.09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする