※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
最大口開き(mm)
400
1000
1250
1500
250
300
400
500
600
800
アゴの深さ(mm)
120
120
140
全長(mm)
538
1138
1388
1638
388
438
538
638
738
938
全9種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89605074
品番
GS40C
参考基準価格(税別)
¥17,040
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
400
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
538
材質(本体)
特殊鋼
トラスコ品番
445-4715
質量(kg)
3.2