曜日別特売
040S0033BL スラブマット CHECKERS 89605285

 

040S0033BL スラブマット CHECKERS 89605285
040S0033BL スラブマット CHECKERS 89605285

スラブマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード89605285品番040S0033BL
参考基準価格(税別)¥23,377販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

丈夫なゴムを採用しているので地面を傷つけません。
衝撃を吸収します。
モジュール式のタイルです。
落下物から床を守ります。
表面がスリップ防止になっています。

用途重量物を扱う作業現場にスリップを防止したい作業現場にトラスコ品番856-2248材質ゴム質量(kg)18ブラック長さ(m)0.91幅(m)0.912018年トラスコ掲載ページ6 1347
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする