曜日別特売
CTC-2 エホママルチクラブクランプ TRUSCO 89605485

 

CTC-2 エホママルチクラブクランプ TRUSCO 89605485
CTC-2 エホママルチクラブクランプ TRUSCO 89605485
CTC-2 エホママルチクラブクランプ TRUSCO 89605485
CTC-2 エホママルチクラブクランプ TRUSCO 89605485

エホママルチクラブクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1丁
最大口開き(mm)50
内容量1丁注文コード89605485品番CTC-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,770
種類その他クランプ最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)33全長(mm)124材質(本体)中炭素鋼(S45C)トラスコ品番445-4421質量(kg)0.25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89605485CTC-224952840CTC-2CTC-2 エホママルチクラブクランプ TRUSCO 24952840エホママルチクラブクランプTRUSCO1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする