曜日別特売
DA-24 コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業) 89605732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番833-8040
内容量1個注文コード89605732品番DA-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

容量2.3L~45Lまで、数多くの種類を揃えたオリジナル工業用コンテナシリーズです。
汎用型コンテナです。

用途部品の仕分け作業および輸送。容量(L)24外寸(幅×奥行×高さ)(mm)446×343×217.5ブルートラスコ品番833-8040材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.4フタなし適合カード差しNo.2、3、4外寸法・幅(mm)446外寸法・高さ(mm)217.5外寸法・奥行(mm)3432018年トラスコ掲載ページ8 0765コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)302有効内寸法・高さ(mm)202有効内寸法・幅(mm)396
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする