曜日別特売
TGKBL2-M6X20 グリップノブボルトロング TRUSCO 89606456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリップノブボルトロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじの呼びM6×1
取付長(mm)20
外径(Φmm)20
内容量1個注文コード89606456品番TGKBL2-M6X20
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥79
販売価格(税別)
72
トラスコ品番430-9626材質(本体)ABS樹脂質量(g)12.2種類丸形外径(Φmm)20仕上(めねじ)三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)70ねじの呼びM6×1取付長(mm)20ノブ高さ(mm)22材質(取付部)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする