曜日別特売
A3SBHP サドルバッグ EBERLE 89606703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サドルバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
HP(ウエスタンスロープ)
内容量1個注文コード89606703品番A3SBHP
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

パッドロックウェビングもしくはテザーアタッチメントでバックパック等へ取り付け可能です。
EBERLESTOCK社のガンスリンガーIIやFACトラックのアクセサリーとして最適ですが、その他バックパックにも取り付け可能です。

HP(ウエスタンスロープ)材質1000デニールコーデュラナイロン(A3SBHP/HTはNT7(リップストップ加工))トラスコ品番836-1874幅(mm)127質量(kg)0.28容量3L高さ(mm)432奥行(mm)762018年トラスコ掲載ページ4 2220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする