曜日別特売
TRCV-1219-10W ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO 89606763

※使用例

TRCV-1219-10W ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO 89606763
TRCV-1219-10W ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO 89606763
TRCV-1219-10W ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO 89606763

ケーブルタイ耐候性タイプ

(68件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10本)幅(mm)9.0長さ(mm)1219注文コード89606763品番TRCV-1219-10W
参考基準価格(税別)¥5,990販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。

用途
ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
屋外使用に。
長さ(mm)1219最大結束径(Φmm)372トラスコ品番450-6570仕様屋外用材質耐候性ナイロン66幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0質量(g)224.2タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~80引張強度(N)784.0使用場所屋外用特性耐候
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:68
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 危険物取扱施設での屋外掲示
上原成商事株式会社卸売・小売業

耐候性なので、屋外でも劣化しにくく長持ちしますね。

2025-04-02
用途: 洗濯ばさみの補修

耐候性で小さいものは店舗で見かけることはほとんどないので助かります。

2024-12-17
用途: ケーブルのほう縛
建設業・工事業

材料費を抑えるために、試しにこちらを使用してみたところ使いやすくてとても良い商品だと思いました。

2024-09-14
用途: 日常品の必要な物
運輸・通信業

車の作業時だけではなく、家の配線を束ねたりすることもあるので、今回教務用を購入しました。とても多く入っているので、すごく助かりますね。お勧めの商品だと思います。

対象商品 : 89607287
2024-07-11
用途: 資材等の仮結束
株式会社宮尾組建設業・工事業

500mmで4.8mm幅のタイプが無くて(だいたい7.2mm)便利です

1が参考にしています
2024-10-12
用途: 配管工事に使用

なかなか500と長い商品が少なく尚やすいので満足です
2種類の配管をまとめて固定します

対象商品 : 89607165
2024-05-13
用途: コスパが良い
製造業

長くて太すぎず、丁度良い寸法で工程内の配線の結束などに使用しています。
コスパもよく、使い切ったらリピートします。

対象商品 : 89606903
2024-03-22
用途: 各種結束時に

オートバイの配線結束、園芸支柱の固定等に使用しています。各種サイズ(幅・長さ)があるので、数種類揃えておくと便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする