EBERLE
タクティカル ウェポン キャリアー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
コヨーテブラウン
コヨーテブラウン
マルチカム
ユニカムII
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89606938
品番
A4SSMC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
最大約1500mmの長尺物を収納できるスキャバード(鞘)です。
バックパックへの取り付けが可能です。
表面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
色
コヨーテブラウン
トラスコ品番
836-1881
適合本体
ターミネーター(F4M)、ウォーハンマー(J51M)
材質
1000デニールコーデュラナイロン
幅(mm)
305
質量(kg)
1.59
高さ(mm)
914
奥行(mm)
25.4~127
2018年トラスコ掲載ページ
4 2220