曜日別特売
JP9HK ブルーウィドウパック EBERLE 89607218

ブルーウィドウパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
HK(ロックヴェイル)
内容量1個注文コード89607218品番JP9HK
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

垂直方向についている左右のポケットを開くと、ポケットの間のスペースをコンパートメントとして使用することができます。
さらに別売りのスパイクキャンプダッフルを使用すると最大で134Lまで容量を増やすことができます。
トップコンパートメントを取り外し、ウエストポーチとして使用することができます。

容量(L)77HK(ロックヴェイル)仕様コンプレッションベルト付、インテックスIIフレーム付トラスコ品番836-1827材質500デニールコーデュラナイロン幅(mm)330質量(kg)3.4高さ(mm)635奥行(mm)1782018年トラスコ掲載ページ4 2215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする