曜日別特売
7672.R001 蓄圧式スプレー TEC-ONE1000 VITON EPOCA 89607552

蓄圧式スプレー TEC-ONE1000 VITON

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89607552品番7672.R001
参考基準価格(税別)¥3,473販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
霧状からジェット状に調整可能です。
自動車関連作業や屋外での使用に最適です。

用途
自動車関連の清掃作業用。
ガーデニング用。
容量(mL)1000トラスコ品番856-9163材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)104高さ(mm)300質量(g)399奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0822
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89607552
2022-02-04
用途: エタノール噴霧(診療所)

消毒用エタノールに長期間耐え得るスプレイヤーは意外と少ないのです。濃度が60%以上だとかなり早期にヘタりますが、この製品はバイトン(デュポンのフッ素ゴム)で物性が良いためか、使用して4ヶ月経過後も全く機能に変化ありません。
何気にイタリア製で形も綺麗、減圧弁も付いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする