曜日別特売
GR-2280E-1 ゴムロープエンドレス TRUSCO 89607664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GR-2280E-1 ゴムロープエンドレス TRUSCO 89607664
GR-2280E-1 ゴムロープエンドレス TRUSCO 89607664
GR-2280E-1 ゴムロープエンドレス TRUSCO 89607664

ゴムロープエンドレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
折径(mm)800~950
内容量1個注文コード89607664品番GR-2280E-1
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
トラスコ品番437-7303幅(mm)22厚さ(mm)2質量(g)72包装形態袋パッケージ折径(mm)800~950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする