GR-2015KW-1 ゴムロープ バックル付タイプ・1本入 TRUSCO 89607743

 

GR-2015KW-1 ゴムロープ バックル付タイプ・1本入 TRUSCO 89607743
GR-2015KW-1 ゴムロープ バックル付タイプ・1本入 TRUSCO 89607743
GR-2015KW-1 ゴムロープ バックル付タイプ・1本入 TRUSCO 89607743

ゴムロープ バックル付タイプ・1本入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)1.5
内容量1本注文コード89607743品番GR-2015KW-1
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。
工具を使わずに長さの調節ができます。

材質
再利用タイヤチューブ
フック部:スチール
幅(mm)20厚さ(mm)2質量(g)90長さ(m)1.5トラスコ品番437-7371
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89607761
2023-04-05
用途: 自転車荷台の荷括りに使用
サービス業

軽くて丈夫である。値段も安くて重宝している。製品に不満な点はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする