FENIX(フェニックス)
充電式LEDバイクライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89607796
品番
BC21R
参考基準価格(税別)
¥12,630
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
5段階明るさ切替式です。
ヘッド部は角度調整ができます。
赤点灯機能付です。
簡単に取り外せます。
USBで簡単に充電できます。
短時間ターボ点灯時の明るさMAX880ルーメンを実現しました。
電源
充電池(USB充電式)
全長(mm)
113
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
仕様
Cree XM-L2 T6 x 1灯搭載
トラスコ品番
856-2339
セット内容
USBコード、充電池(18650)1個
幅(mm)
40.5
高さ(mm)
42
質量(g)
67
品名
15
電源(V)
USB充電タイプ
保護等級
IP66
充電可能回数
300回
明るさ(Lm)
880
照射距離(m)
125
2018年トラスコ掲載ページ
7 1125
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
15
最大点灯時間
約15時間50分